FLUKE - FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5075994
Ausführung - sonstige
Länge - 470 mm
Breite - 20 mm
Werkstoff - Synthetik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969906470
Sonepar Artikelnummer
121378259
Hersteller Artikelnummer
5075994
Hersteller Typ
FLK-II900 HAND STRAP
Hersteller Artikel Nr.:
5075994
Ausführung:
sonstige
Länge:
470 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Synthetik
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.020 kg
Der Ersatzhandriemen Fluke FLK-II900 HAND STRAP ist für den Fluke ii900 Industrie-Schallkamera bestimmt.


