FLUKE - Fluke 166x, Schuko-Messleitung (EU)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4601081
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969781305
Sonepar Artikelnummer
120393039
Hersteller Artikelnummer
4601081
Hersteller Typ
FLK-166X-MTC-SCH
Hersteller Artikel Nr.:
4601081
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
250 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.180 kg


