Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke 1674 FC SCH/1630 Multifunktions-Installationstester im Paket mit Erdschleifenmesszange

FLUKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5581251

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112119808

Sonepar Artikelnummer

121196036

Hersteller Artikelnummer

5581251

Hersteller Typ

1674FC SCH/1630

Hersteller Artikel Nr.:

5581251

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Ja

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Ja

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

8.100 kg

Der Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC mit Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC revolutioniert Ihre Arbeitsweise. Der 1674 FC bietet alle Funktionen des 1673 FC und zusätzlich Isolationsvorprüfung, programmierbare Autotests sowie Prüfungen von Überspannungsschutz- und Isolationsüberwachungsgeräten. Mit ergonomischem Design, intuitiver Bedienoberfläche, integrierten Datenverwaltungsfunktionen, drahtloser Konnektivität und umfassender Berichtssoftware setzt der 1674 FC den neuen Maßstab für eine integrierte Lösung zur Installationsprüfung. Mit dem Installationstester 1674 FC können Sie die Sicherheit von Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen überprüfen und dabei eine drahtlose Verbindung zur Erdschleifenmesszange 1630-2 FC herstellen. So können Sie Erdungswiderstände sicher und effizient messen und speichern, ohne parallele Erdverbindungen abtrennen oder zusätzliche Erdspieße verwenden zu müssen. Damit können Sie Ihre erforderlichen Prüfungen bis zu 30 % schneller durchführen und die Dokumentation um bis zu 50 % schneller erledigen und bei alldem höchstes Vertrauen in die gesammelten Daten setzen. Die Multifunktions-Installationstester der Serie Fluke 1670 optimieren mit einer intuitiven Bedienoberfläche und einem Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung die Einrichtung und Vorbereitung der Prüfungen. Sie geben Standortinformationen ein, erstellen Prüfrouten direkt am Tester oder am PC und bearbeiten diese Informationen während der Prüfungen direkt im Werkzeug, damit die verwendeten Daten korrekt sind.