Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke 1674 FC SCH FTT Multifunktions-Installationstester im Paket mit TruTest Software

FLUKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5581087

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0195112119631

Sonepar Artikelnummer

121196035

Hersteller Artikelnummer

5581087

Hersteller Typ

1674FC SCH FTT

Hersteller Artikel Nr.:

5581087

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Ja

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Ja

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Nein

Überspannungsableiterprüfung:

Ja

Niederohmmessung:

Ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Erdungsmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Ja

Prüfen von IMDs und RCMs:

Ja

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Ja

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Ja

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

5.200 kg

Der Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC mit TruTest Software Paket revolutioniert Ihre Arbeitsweise. Der 1674 FC bietet alle Funktionen des 1673 FC und zusätzlich Isolationsvorprüfung, programmierbare Autotests sowie Prüfungen von Überspannungsschutz- und Isolationsüberwachungsgeräten. Mit ergonomischem Design, intuitiver Bedienoberfläche, integrierten Datenverwaltungsfunktionen, drahtloser Konnektivität und umfassender Berichtssoftware setzt der 1674 FC den neuen Maßstab für eine integrierte Lösung zur Installationsprüfung. Mit den Installationstestern der Serie 1670 können Sie die Sicherheit von Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen überprüfen und dabei die Anforderungen gemäß den Normen IEC 60364 und DIN EN IEC 61557 sowie DIN VDE 0100-600 erfüllen. Damit können Sie Ihre erforderlichen Prüfungen bis zu 30 % schneller durchführen und die Dokumentation um bis zu 50 % schneller erledigen und bei alldem höchstes Vertrauen in die gesammelten Daten setzen. Die Multifunktions-Installationstester der Serie Fluke 1670 optimieren mit einer intuitiven Bedienoberfläche und einem Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung die Einrichtung und Vorbereitung der Prüfungen. Sie geben Standortinformationen ein, erstellen Prüfrouten direkt am Tester oder am PC und bearbeiten diese Informationen während der Prüfungen direkt im Werkzeug, damit die verwendeten Daten korrekt sind.