FLUKE - FLUKE 1734/B Tragbarer Energie-Logger (ohne Stromzangen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4706582
Anzeige - digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 3
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969801973
Sonepar Artikelnummer
120406465
Hersteller Artikelnummer
4706582
Hersteller Typ
FLUKE-1734/B
Hersteller Artikel Nr.:
4706582
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 .. 1000 V
Oberschwingungsmessung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Wirkleistung:
Ja
Blindleistung:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Leistung/Arbeit:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
4.020 kg


