FLUKE - Fluke 1773/Basic Netzqualitätsanalysator (ohne Stromsensoren)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5272757
Anzeige - graphisch
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112018507
Sonepar Artikelnummer
121378267
Hersteller Artikelnummer
5272757
Hersteller Typ
FLUKE-1773/BASIC
Hersteller Artikel Nr.:
5272757
Anzeige:
graphisch
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 .. 1000 V
Oberschwingungsmessung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Wirkleistung:
Ja
Blindleistung:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Leistung/Arbeit:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
4.370 kg


