FLUKE - Fluke-17xx i40s-EL, Stromwandlerzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4637396
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 40 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969786737
Sonepar Artikelnummer
120382116
Hersteller Artikelnummer
4637396
Hersteller Typ
I40S-EL3X
Hersteller Artikel Nr.:
4637396
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 40 A
Stromart:
AC
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
15 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.260 kg


