FLUKE - Fluke-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4637337
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0 .. 1500 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969786676
Sonepar Artikelnummer
120382113
Hersteller Artikelnummer
4637337
Hersteller Typ
I17XX-FLEX1500/3PK
Hersteller Artikel Nr.:
4637337
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0 .. 1500 A
Stromart:
AC
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
90 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.398 kg


