Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4637362

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 6000 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969786706

Sonepar Artikelnummer

120382112

Hersteller Artikelnummer

4637362

Hersteller Typ

I17XX-FLEX6000

Hersteller Artikel Nr.:

4637362

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0 .. 6000 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

283 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.237 kg

Die Wechselstromzange Flex funktioniert nach dem Rogowski-Prinzip*) und kann in Verbindung mit Oszilloskopen, Schreibern und Dataloggern zur Messung von Strömen verwendet werden. Der leichte und biegsame Messkopf ermöglicht auch an schwer zugänglichen Stellen eine schnelle und einfache Messung.