FLUKE - FLUKE-17xx Soft Case

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4637381
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969786720
Sonepar Artikelnummer
120382118
Hersteller Artikelnummer
4637381
Hersteller Typ
C17XX
Hersteller Artikel Nr.:
4637381
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
295 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
405 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.320 kg


