FLUKE - FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET, 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5016873
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969877602
Sonepar Artikelnummer
120931965
Hersteller Artikelnummer
5016873
Hersteller Typ
FLUKE-17XX-TL
Hersteller Artikel Nr.:
5016873
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.060 kg


