FLUKE - FLUKE-17xxx i400s-EL, Stromwandlerzange, Satz 3 Stück
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4974755
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0 .. 400 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969868211
Sonepar Artikelnummer
121378248
Hersteller Artikelnummer
4974755
Hersteller Typ
FLUKE-I400S-EL-3PK
Hersteller Artikel Nr.:
4974755
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0 .. 400 A
Stromart:
AC
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
32 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
1.070 kg


