FLUKE - Fluke 1Ac Ii Voltalert 5-Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2433042
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 90 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969290890
Sonepar Artikelnummer
121378132
Hersteller Artikelnummer
2433042
Hersteller Typ
FLK-1AC-A1-II-5PK
Hersteller Artikel Nr.:
2433042
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
90 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
152 mm
Klingenlänge:
9 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.370 kg


