Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke 2052 Advanced Leitungsdetektor-Kit

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke 2052 Advanced Leitungsdetektor-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5353853

  • Sender - Ja

  • Mit Empfänger - Ja

  • Funktion Kabelortung - Ja

  • Funktion Kabelmantelfehlerortung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112044568

Sonepar Artikelnummer

121092127

Hersteller Artikelnummer

5353853

Hersteller Typ

FLUKE-2052

Hersteller Artikel Nr.:

5353853

Sender:

Ja

Mit Empfänger:

Ja

Funktion Kabelortung:

Ja

Funktion Kabelmantelfehlerortung:

Nein

Funktion Markerortung:

Nein

Funktion Markerprogrammierung:

Nein

Sendeleistung:

1 W

Mit Zubehör:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Mit Erdkontaktrahmen:

Nein

Mit Kopplerzange:

Ja

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

4.240 kg

Der Leitungsdetektor Fluke 2052 Advanced ermöglicht eine präzise und sichere Fehlersuche bei spannungsführenden und spannungsfreien Leitungen in Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen mit Sicherheit gemäß Messkategorie CAT IV 600 V. Dadurch bietet er die höchste Sicherheit unter vergleichbaren Leitungsdetektoren. Er wurde so entwickelt, dass Sie vor den gefährlichsten transienten Überspannungsspitzen bis zu 8.000 V, die in Industrie- und Versorgungsanlagen auftreten können, geschützt sind. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen in Umgebungen wie Industrieanlagen, Fabriken und Krankenhäusern, in denen wichtige Geräte nicht abgeschaltet werden können. Ob bei der Fehlersuche an elektrischen Leitungen und Geräten in Wohn- oder Gewerbegebäuden oder Hochspannungsanlagen: mit dem Fluke 2052 finden Sie Unterbrechungen und Kurzschlüsse. Die verschiedenen Modi und Funktionen bieten Ihnen die Flexibilität, eine Vielzahl von Problemen in elektrischen Verkabelungen und Schaltungen zu beheben, die bei der Arbeit auftreten können. Das Kit mit dem Leitungsdetektor Fluke 2052 Advanced enthält alles Zubehör, das für die Leitungs- und Stromkreisverfolgung erforderlich ist. Das Zubehörkit umfasst Messleitungen, Messspitzen, Adapter für Steckdosen mit runden und flachen Kontakten sowie Krokodilklemmen zum Anschluss des Senders an elektrische Systeme. Wenn Sie den Sender mit den mitgelieferten Krokodilklemmen und Messleitungen an einen blanken Leiter anschließen, erhalten Sie immer die genauesten Ergebnisse. In Situationen, in denen ein direkter Anschluss an einen blanken Leiter nicht möglich ist, kann die mitgelieferte i400 Stromzange mit dem Modus ''Loop'' (Schleife) verwendet werden, um ein verstärktes 6 kHz Signal durch die Isolierung hindurch zu induzieren. Das Kit enthält außerdem Batterien und einen Hartschalenkoffer.