Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke 289 Industriemultimeter Service-Kit

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke 289 Industriemultimeter Service-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3449156

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969493901

Sonepar Artikelnummer

120649009

Hersteller Artikelnummer

3449156

Hersteller Typ

FLUKE-289/IMSK

Hersteller Artikel Nr.:

3449156

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.420 kg

Herzstück dieses Combokits bildet das Fluke 289, das leistungsfähige Industriemultimeter mit erweiterten Protokollierungsfunktionen, in Kombination mit der Wechselstromzange i400. Diese Kombination erleichtert die Lösung komplexer Probleme in den Bereichen Elektronik, Anlagenautomatisierung, Energieverteilung und elektromechanische Geräte. Im Kit enthalten ist Sonderzubehör, mit dem Sie bei der Arbeit noch produktiver sind und im Vergleich zu einzeln erworbenen Artikeln über 15 % einsparen. Zudem arbeiten Sie mit einem Messgerät, dem weltweit am meisten vertraut wird.