Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FLUKE-729PRO DRUCKMODUL -14 BIS 1000 PSI

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FLUKE-729PRO DRUCKMODUL -14 BIS 1000 PSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5299996

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Eingangsdruck - 70 bar

  • Messbereich - -95000 .. 7e+006 Pa

  • Geeignet für Luft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112030745

Sonepar Artikelnummer

121378294

Hersteller Artikelnummer

5299996

Hersteller Typ

FLK-PMM-7000K

Hersteller Artikel Nr.:

5299996

Ausgangssignal:

sonstige

Eingangsdruck:

70 bar

Messbereich:

-95000 .. 7e+006 Pa

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Wasser:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Glykol:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0 .. 50 °C

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Messelement:

Membran

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe:

42.5 mm

Breite:

59.6 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.150 kg

FLK-PMM-7000K,AUSTAUSCHBARES DRUCKMODUL/-14 BIS 1000 PSI/5 BIS 7000 KPA/-0,95 BIS 70 BAR