FLUKE - Fluke-787B ProcessMeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4777186
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Messwertspeicher - Nein
Schnittstelle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969819930
Sonepar Artikelnummer
120406461
Hersteller Artikelnummer
4777186
Hersteller Typ
FLUKE-787B
Hersteller Artikel Nr.:
4777186
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
Nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ L:
Nein
Thermoelement Typ U:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Thermoelement RTD Pt100:
Nein
Thermoelement RTD Pt1000:
Nein
Thermoelement RTD Ni100:
Nein
Thermoelement RTD Ni1000:
Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
Nein
Druck messen:
Nein
Rampen- und Treppenfunktion:
Ja
Simultan Messen und Geben:
Nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Max. Strommessbereich AC:
1 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Max. Strommessbereich DC:
1 A
Max. Widerstandsmessbereich:
4e+007 Ohm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Kalibriersoftware:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.880 kg


