FLUKE - FLUKE-805/ES, EXTERNER SCHWINGUNGSSENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4636786
Ausführung der Schnittstelle - IEPE
Messbereich Schwingfrequenz - 0 .. 100 Hz
Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g) - -7 .. 7
Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g) - 100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969786584
Sonepar Artikelnummer
120533507
Hersteller Artikelnummer
4636786
Hersteller Typ
FLUKE-805/ES
Hersteller Artikel Nr.:
4636786
Ausführung der Schnittstelle:
IEPE
Messbereich Schwingfrequenz:
0 .. 100 Hz
Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g):
-7 .. 7
Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g):
100
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS):
mm/s und inch/s
Art der Spannungsversorgung:
extern
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
schrauben
Temperaturmessung:
Nein
Mit Maschinenzustandsbewertung:
Nein
Betriebstemperatur:
-13 .. 140 °C
Ex-Klasse:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Explosionsschutztechnik:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
110.5 mm
Höhe:
83.8 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.245 kg


