Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke 87V Industriemultimeter Service-Kit

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke 87V Industriemultimeter Service-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3448783

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969493802

Sonepar Artikelnummer

120649010

Hersteller Artikelnummer

3448783

Hersteller Typ

FLUKE-87V/IMSK

Hersteller Artikel Nr.:

3448783

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.220 kg

Kann dieses Combokits bildet das Fluke 87V, das weltweit am weitesten verbreitete Digital-Industriemultimeter, in Verbindung mit der Wechselstromzange i400. Diese Kombination bietet Ihnen die Auflösung und Genauigkeit, die Sie zur effizienten Fehlersuche bei elektrischen Anlagen benötigen. Im Kit enthalten ist Sonderzubehör, mit dem Sie bei der Arbeit noch produktiver sind und im Vergleich zu einzeln erworbenen Artikeln über 15 % einsparen. Zudem arbeiten Sie mit einem der Werkzeuge, dem weltweit am meisten vertraut wird.