FLUKE - Fluke Connect Schwingungsmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4489229
Schutzart (IP) - IP54
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS) - mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak) - mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS) - m/s² und g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969726863
Sonepar Artikelnummer
120361453
Hersteller Artikelnummer
4489229
Hersteller Typ
FLUKE-805 FC
Hersteller Artikel Nr.:
4489229
Schutzart (IP):
IP54
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS):
mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak):
mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS):
m/s² und g
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (Peak):
m/s² und g
Bildschirmdiagonale:
2.75 Inch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Audio-Ausgang analog:
Nein
Eingangsanschluss:
SMB male
Interner Speicher:
Ja
IR-Sensor:
Ja
Temperaturmessbereich:
-20 .. 200 °C
Mit Emissionsgradkorrektur:
Ja
Gewicht:
1.16 kg
Breite:
161.9 mm
Höhe:
257.2 mm
Tiefe:
98.4 mm
Falltesthöhe:
1 m
Mit eingebauter Lampe:
Ja
Mit Messsteuerung mit Kraftsensor:
Ja
Mit Lagerzustandsbewertung:
Ja
Mit Maschinenzustandsbewertung:
Ja
Messeinheit der Vibrationsverschiebung:
µm und Mils
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.320 kg


