FLUKE - Fluke Echteffektiv-Strommesszange 325

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5065866
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.1 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969623766
Sonepar Artikelnummer
121378077
Hersteller Artikelnummer
5065866
Hersteller Typ
FLUKE-325
Hersteller Artikel Nr.:
5065866
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.1 .. 400 A
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 400 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
30 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.550 kg


