Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke iSee™ mobile Wärmebildkamera – TC01A für Android, 25 Hz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke iSee™ mobile Wärmebildkamera – TC01A für Android, 25 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5518338

  • Sensorauflösung (horizontal) - 256 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 192 px

  • Mit Touchscreen - Nein

  • Wärmebild - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112110324

Sonepar Artikelnummer

121378330

Hersteller Artikelnummer

5518338

Hersteller Typ

FLUKE-TC01A 25HZ

Hersteller Artikel Nr.:

5518338

Sensorauflösung (horizontal):

256 px

Sensorauflösung (vertikal):

192 px

Mit Touchscreen:

Nein

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Nein

Temperaturmessbereich:

-10 .. 550 °C

Visuelle Darstellung:

Nein

Videoaufnahme:

Nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

8 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

56 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

42 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

3.81 m rad

Autofokus:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Nein

Bildmittelung (Image averaging):

Nein

Bildgröße vergrößerbar:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Interner Speicher:

Nein

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Mit Laser:

Nein

Mit eingebauter Lampe:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Nein

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Nein

Akkubetrieben:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.35 W

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.022 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.080 kg

Durch Ihren großen Temperaturbereich von bis zu 550 °C eignet sich die mobile Wärmebildkamera Fluke iSee™ für Android-Smartphones für verschiedene Anwendungen, darunter die Untersuchung von Schaltschränken, die Identifizierung von HLK-Problemen und die Installation von Fußbodenheizungen. Mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln und Videoaufzeichnung bei einer Bildwiederholfrequenz von 25 Hz bietet Fluke iSee professionelle Bildqualität, die mit leistungsfähigen Wärmebildkameras vergleichbar ist. Die Software bietet eine umfassende Punkt-, Linien- und Bereichstemperaturanalyse für präzise Diagnostik.