FLUKE - Fluke Pack 30 - Messgeräterucksack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4983088
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969870092
Sonepar Artikelnummer
120539930
Hersteller Artikelnummer
4983088
Hersteller Typ
FLUKEPACK30
Hersteller Artikel Nr.:
4983088
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
6
Höhe:
508 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
235 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
KH
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
2.750 kg


