FLUKE - Fluke PVA-1500HE2, Solmetrisches PV-Messgerät Mit Hocheffizienter I-U-Kennlinienverfolgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5600010
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Art der Spannungsversorgung - Batterie/Netz
Leerlaufspannungsmessung Uoc - 20 .. 1500 V
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112123997
Sonepar Artikelnummer
121378371
Hersteller Artikelnummer
5600010
Hersteller Typ
FLUKE-PVA-1500HE2
Hersteller Artikel Nr.:
5600010
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Art der Spannungsversorgung:
Batterie/Netz
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
20 .. 1500 V
Mit Display:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Kompensation des Messleitungswiderstandes:
manuell
Kurzschlussstrommessung Isc:
0 .. 30 A
Fremdspannungserkennung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Nein
Erdschlussmessung:
Nein
Messung Sonneneinstrahlung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Modul Datenbank:
Ja
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Ja
Messung Maximum Power Point (MPP):
Ja
Umstellung auf STC:
Ja
Umstellung auf NOCT:
Ja
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Ja
Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
kapazitiv
Füllfaktormessung (FF):
Ja
Leistungsmessung:
DC
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Länge:
533 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
152 mm
Gewicht:
7.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
7.3 kg
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
21.000 kg


