FLUKE - Fluke PVA-1500T2 Solmetrisches PV-Messgerät Mit I-U-Kennlinienverfolgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5600022
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Art der Spannungsversorgung - Batterie/Netz
Leerlaufspannungsmessung Uoc - 0 .. 1500 V
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112124000
Sonepar Artikelnummer
121378372
Hersteller Artikelnummer
5600022
Hersteller Typ
FLUKE-PVA-1500T2
Hersteller Artikel Nr.:
5600022
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Art der Spannungsversorgung:
Batterie/Netz
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
0 .. 1500 V
Mit Display:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Kompensation des Messleitungswiderstandes:
manuell
Kurzschlussstrommessung Isc:
0 .. 10 A
Fremdspannungserkennung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Nein
Erdschlussmessung:
Nein
Messung Sonneneinstrahlung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Modul Datenbank:
Ja
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Nein
Messung Maximum Power Point (MPP):
Ja
Umstellung auf STC:
Ja
Umstellung auf NOCT:
Ja
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Ja
Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
kapazitiv
Füllfaktormessung (FF):
Ja
Leistungsmessung:
DC
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Länge:
432 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
152 mm
Gewicht:
6.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
6.6 kg
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
9.600 kg


