FLUKE - Fluke SMFT-1000 Solar-Messgeräte-Kit mit 1-Jahres-Premium Care-Paket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5581569
Ausführung der Schnittstelle - USB
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Durchgangswiderstand - 0.2 .. 2000 Ohm
Durchgangsmessung Strom - 200 .. 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112119969
Sonepar Artikelnummer
121092136
Hersteller Artikelnummer
5581569
Hersteller Typ
SMFT-1000/FPC EU
Hersteller Artikel Nr.:
5581569
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Durchgangswiderstand:
0.2 .. 2000 Ohm
Durchgangsmessung Strom:
200 .. 400 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
5 .. 1000 V
Mit Display:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Kompensation des Messleitungswiderstandes:
manuell
Kurzschlussstrommessung Isc:
0.2 .. 20 A
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.2 .. 999 MOhm
Isolationswiderstandsmessung Spannung:
50 .. 1000 V
Fremdspannungserkennung:
Ja
Polaritätsprüfung:
Ja
Erdschlussmessung:
Ja
Messung Sonneneinstrahlung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Modul Datenbank:
Ja
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Nein
Messung Maximum Power Point (MPP):
Ja
Spitzenleistungsmessung (Ppk):
Nein
Umstellung auf STC:
Ja
Umstellung auf NOCT:
Ja
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Ja
Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
sonstige
Füllfaktormessung (FF):
Ja
Leistungsmessung:
AC/DC
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Länge:
250 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
8.900 kg


