FLUKE - Fluke T150 und PRV240 Proving Unit Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4637005
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED/LCD
Spannungsmessbereich - 6 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969786652
Sonepar Artikelnummer
120931879
Hersteller Artikelnummer
4637005
Hersteller Typ
FLUKE-T150/PRV240
Hersteller Artikel Nr.:
4637005
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
6 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0 .. 400 kOhm
Widerstandsmessung:
1999 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
16 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.839 kg


