FLUKE - Fluke TB25 Werkzeugtasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308970
Ausführung - Eimer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112033166
Sonepar Artikelnummer
121378302
Hersteller Artikelnummer
5308970
Hersteller Typ
TB25
Hersteller Artikel Nr.:
5308970
Ausführung:
Eimer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
28
Höhe:
330 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
305 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
KH
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.930 kg


