Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke Ti480 PRO 60 Hz Wärmebildkamera

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke Ti480 PRO 60 Hz Wärmebildkamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4947326

  • Sensorauflösung (horizontal) - 640 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 480 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969862691

Sonepar Artikelnummer

121378237

Hersteller Artikelnummer

4947326

Hersteller Typ

FLK-TI480-PRO 60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

4947326

Sensorauflösung (horizontal):

640 px

Sensorauflösung (vertikal):

480 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 1000 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

60

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

Autofokus:

Ja

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Ja

Bildmittelung (Image averaging):

Ja

Digitaler Zoom:

4

Bildgröße vergrößerbar:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Ja

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Ja

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Ja

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung DC:

7.2 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

3 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

1.04 kg

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

3.300 kg

Erhöhte Empfindlichkeit zur Visualisierung von Temperaturunterschieden, einfachere Visualisierung und Diagnose von Problemen durch schärfere Bildschirmdarstellungen, mehrere rechteckige Markierungen und 9 Farbpaletten, intuitivere visuelle Benutzeroberfläche, verbesserte, benutzertestete Touchscreen-Oberfläche, mehr Flexibilität bei der Visualisierung des Ziels, von klein bis groß mit austauschbaren Smart-Objektiven.