Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Fluke Ti480 PRO 9Hz Wärmebildkamera

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Fluke Ti480 PRO 9Hz Wärmebildkamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4947332

  • Sensorauflösung (horizontal) - 640 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 480 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969862707

Sonepar Artikelnummer

121378238

Hersteller Artikelnummer

4947332

Hersteller Typ

FLK-TI480-PRO 9HZ

Hersteller Artikel Nr.:

4947332

Sensorauflösung (horizontal):

640 px

Sensorauflösung (vertikal):

480 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 Inch

Mit Touchscreen:

Ja

Wärmebild:

Ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

Ja

Temperaturmessbereich:

-20 .. 1000 °C

Visuelle Darstellung:

Ja

Videoaufnahme:

Ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5 .. 14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

Autofokus:

Ja

Automatische Ausrichtung:

Nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

Ja

Bildmittelung (Image averaging):

Ja

Digitaler Zoom:

4

Bildgröße vergrößerbar:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Interner Speicher:

Ja

SD-Kartenslot:

Nein

MiniSD-Kartenslot:

Nein

MicroSD-Kartenslot:

Ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

Nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Analoger Videoausgang:

Nein

HDMI-Anschluss:

Ja

Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

Nein

Gekühlter Detektor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Laser:

Ja

Mit eingebauter Lampe:

Ja

Mit Stativhalterung:

Nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

Ja

Mit digitalem Alarm:

Nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

Nein

Mit Laserabstandsmessung:

Ja

Akkubetrieben:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Eingangsspannung DC:

7.2 .. 15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

3 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

1.04 kg

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

5.630 kg

Ausgeklügelte Benutzeroberfläche + Display-Verbesserungen = PRÄZISE ERGEBNISSE. Unsere meistverkauften Wärmebildkameras sind jetzt noch besser! Professionelle 320 x 240 Wärmebildkamera. Sehen Sie mehr mit der SuperResolution mit 4x so vielen Pixeln. SuperResolution erfasst mehrere Bilder und kombiniert sie zu einem 640 x 480 Bild. Mit der Ti450 PRO ist die Sorge um den Fokus überholt. MultiSharp ™ -Fokus erfasst Bilder, die auf das Sichtfeld fokussiert sind, selbst wenn Sie von einem völlig verschwommenen Ziel ausgehen. Die Kamera nimmt mehrere Bilder auf und gibt ihnen einen scharfen, genauen Fokus auf nah und fern liegende Ziele.