Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FlukeConnect Interface IR3000FC f. Isolationstester 155x

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FlukeConnect Interface IR3000FC f. Isolationstester 155x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4460451

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Ja

  • Galvanische Trennung - aktiv

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969723879

Sonepar Artikelnummer

120539936

Hersteller Artikelnummer

4460451

Hersteller Typ

FLUKE-IR3000FC1550

Hersteller Artikel Nr.:

4460451

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Ja

Galvanische Trennung:

aktiv

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.150 kg

Der ir3000 FC Konnektor stellt eine Ergänzung zu der Isolationstester-Serie 155x dar. Zusätzlich zu diesem Konnektor werden vier neue Modelle die aktuelle Serie 155x erweitern, wie nachstehend näher beschrieben