FLUKE - FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2396957
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Nein
SQL-Datenbank - nicht vorhanden
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969283236
Sonepar Artikelnummer
120533265
Hersteller Artikelnummer
2396957
Hersteller Typ
FVF-BASIC
Hersteller Artikel Nr.:
2396957
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Nein
SQL-Datenbank:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
0.1 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Nein
Mit Programmierschnittstellen:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
32 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
32 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
nicht vorhanden
Max. Anzahl der Clients:
1
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Nein
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Nein
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
0
Sprachumschaltung möglich:
Nein
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
7
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
7
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
nicht vorhanden
Meldesystem:
sonstige
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
0.1 GHz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.250 kg


