Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2791314

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein

  • SCADA-Funktionalität - Nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Nein

  • SQL-Datenbank - nicht vorhanden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969390798

Sonepar Artikelnummer

120931849

Hersteller Artikelnummer

2791314

Hersteller Typ

FVF-SC5

Hersteller Artikel Nr.:

2791314

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

Nein

SCADA-Funktionalität:

Nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Nein

SQL-Datenbank:

nicht vorhanden

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

0.1 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

Nein

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

Nein

Mit Programmierschnittstellen:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

Ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

Ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

Ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

Ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

32 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

32 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

nicht vorhanden

Max. Anzahl der Clients:

1

Geeignet für Web-Clients:

Nein

Alarm-Management:

Nein

Trend-Darstellung:

Ja

Onlineprojektierung möglich:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Nein

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

0

Sprachumschaltung möglich:

Nein

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

7

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

7

Mit Skriptsprache Visual Basic:

Nein

Mit sonstiger Skriptsprache:

Nein

Objektbausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Meldesystem:

sonstige

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

nicht vorhanden

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

0.1 GHz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.203 kg