Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2687335

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85234920

  • Gewicht - 0.372 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969361811

Sonepar Artikelnummer

121376807

Hersteller Artikelnummer

2687335

Hersteller Typ

FVF-SC4

Hersteller Artikel Nr.:

2687335

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.372 kg

Die FlukeView Forms Software FVF-SC4 von Fluke mit Kabel ist optimiert für 8845A und 8846A Multimeter. Mit speziellen Funktionen für diese Modelle. Das Kabel verbindet Messgerät mit Computer. Ermöglicht strukturierte Erfassung von Messdaten. Ein spezialisiertes Tool für diese Geräte.