FLUKE - FP-SMFT 2er-Sicherungspaket, 630 mA/1000 V Wechselspannung/V Gleichspannung VFA 6.3X32MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5280054
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.63 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112021316
Sonepar Artikelnummer
121092133
Hersteller Artikelnummer
5280054
Hersteller Typ
FP-SMFT
Hersteller Artikel Nr.:
5280054
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.63 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.5 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg


