FLUKE - GEO Erdungsmesser-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4325181
Anzeige - digital
Interner Speicher - Ja
Druckeranschluss - Nein
Niederohmmessung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969666879
Sonepar Artikelnummer
120533374
Hersteller Artikelnummer
4325181
Hersteller Typ
FLUKE-1625-2 KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4325181
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
Ja
Druckeranschluss:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Selektive Erdungsmessung:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Grenzwertanzeige:
Ja
Erdschleifenmessung:
Ja
Spezifische Erdungsmessung:
Ja
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Testspannung:
20 .. 48 V
Teststrom:
50 .. 250 A
Testfrequenz:
94 .. 128 Hz
Schutzart (IP):
IP56
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
7.720 kg


