FLUKE - GEOX PROBE Cable geschirmt für abtastende Stromzange EL162X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2539195
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969324441
Sonepar Artikelnummer
121378133
Hersteller Artikelnummer
2539195
Hersteller Typ
GEOX PROBE CABLE
Hersteller Artikel Nr.:
2539195
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


