FLUKE - Gepolsterte Multimeter-Tragetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 681114
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969006378
Sonepar Artikelnummer
120113104
Hersteller Artikelnummer
681114
Hersteller Typ
C25
Hersteller Artikel Nr.:
681114
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
218 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
64 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
KH
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.120 kg


