FLUKE - Gepolsterte Tragetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 946694
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969025089
Sonepar Artikelnummer
120533152
Hersteller Artikelnummer
946694
Hersteller Typ
C789
Hersteller Artikel Nr.:
946694
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
308 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
77 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.600 kg


