FLUKE - Gepolsterte Tragetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 677408
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969075756
Sonepar Artikelnummer
120533190
Hersteller Artikelnummer
677408
Hersteller Typ
C195
Hersteller Artikel Nr.:
677408
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
231 mm
Breite:
513 mm
Tiefe:
231 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
1.030 kg


