FLUKE - GEPOLSTERTE TRAGETASCHE C177X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5307472
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112032619
Sonepar Artikelnummer
121378301
Hersteller Artikelnummer
5307472
Hersteller Typ
C177X/6000
Hersteller Artikel Nr.:
5307472
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
260 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
390 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.830 kg


