FLUKE - Geraetetester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4325034
Anzeige - digital
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969666787
Sonepar Artikelnummer
120260946
Hersteller Artikelnummer
4325034
Hersteller Typ
FLUKE-6200-2 DE
Hersteller Artikel Nr.:
4325034
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 299 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.01 .. 19.99 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung DC:
Nein
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
Nein
Automatischer Prüfablauf:
Nein
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Ja
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Ja
Differenzstrommethode:
Ja
Direkte Methode:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Nein
Druckeranschluss:
USB-A
Prüfung nach EN 50678:
Ja
Prüfung nach EN 50699:
Ja
Prüfung nach EN 62638:
Nein
Prüfung nach EN 62911:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 62353:
Nein
Eingabe von Prüflingsinformationen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
4.110 kg


