FLUKE - Geräteaufkleber für Gutbewertung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2141145
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - grün
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969258265
Sonepar Artikelnummer
120533254
Hersteller Artikelnummer
2141145
Hersteller Typ
PASS 560R-02
Hersteller Artikel Nr.:
2141145
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
grün
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.060 kg


