Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Gleich-/Wechselstromzange (1000A) mit gepolsterter Tragetasche

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Gleich-/Wechselstromzange (1000A) mit gepolsterter Tragetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2096998

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0.5 .. 1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969241830

Sonepar Artikelnummer

120931949

Hersteller Artikelnummer

2096998

Hersteller Typ

I1010-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

2096998

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0.5 .. 1000 A

Strommessbereich/AC:

0.5 .. 600 A

Stromart:

AC/DC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.773 kg

Gleich-/Wechselstromzange 1000A mit gepolsterter Tragetasche