Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Gleich-Wechselstromzange 30A BNC S

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Gleich-Wechselstromzange 30A BNC S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2584935

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0.05 .. 20 A

  • Strommessbereich/AC - 0.05 .. 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969345101

Sonepar Artikelnummer

120261003

Hersteller Artikelnummer

2584935

Hersteller Typ

I30S

Hersteller Artikel Nr.:

2584935

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0.05 .. 20 A

Strommessbereich/AC:

0.05 .. 20 A

Stromart:

AC/DC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

19 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.340 kg

Die Gleich-/Wechselstromzangen i30 und i30s nutzen den Hall-Effekt für die genaue und unterbrechungsfreie Messung von Gleich- und Wechselströmen in Verbindung mit Multimetern, Oszilloskopen, Dataloggern und anderen geeigneten Aufzeichnungsinstrumenten. Das patentierte magnetische Schaltungsdesign ermöglicht die Messung niedriger Ströme mit breiter Bandbreite und hoher Auflösung.