FLUKE - GPS-Synchronisierungsmodul (Fluke 1760)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2539223
Art des Adapters - elektrisch
Steckverbindertyp Ausgang - sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter - Nein
Verwendbar mit einem Stromzange - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969324472
Sonepar Artikelnummer
121378134
Hersteller Artikelnummer
2539223
Hersteller Typ
GPS-TIME SYNC
Hersteller Artikel Nr.:
2539223
Art des Adapters:
elektrisch
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.200 kg


