FLUKE - GS38 Prüfspitzen-Aufsatz ( Set )

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4083642
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkappe
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969677318
Sonepar Artikelnummer
120931880
Hersteller Artikelnummer
4083642
Hersteller Typ
GFFO01131000
Hersteller Artikel Nr.:
4083642
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkappe
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


