FLUKE - Haken- und Pinzetten Messleitungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1616793
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969106993
Sonepar Artikelnummer
120533223
Hersteller Artikelnummer
1616793
Hersteller Typ
TL970
Hersteller Artikel Nr.:
1616793
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
3 A
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.099 kg


