FLUKE - Handliches Digitalthermometer Fluke 51 II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 674686
Anzeige - digital
Messbereich - -210 .. 1300 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969071321
Sonepar Artikelnummer
121378421
Hersteller Artikelnummer
674686
Hersteller Typ
FLUKE-51-2 60HZ
Hersteller Artikel Nr.:
674686
Anzeige:
digital
Messbereich:
-210 .. 1300 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Separater Fühler:
Ja
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Ja
Thermoelement Typ J:
Ja
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Ja
Thermoelement Typ R:
Ja
Thermoelement Typ S:
Ja
Thermoelement Typ T:
Ja
Thermoelement RTD:
Nein
Messung der Differenztemperatur:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.580 kg


