FLUKE - HART communication cable for Fluke 754

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3829410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969565615
Sonepar Artikelnummer
121378156
Hersteller Artikelnummer
3829410
Hersteller Typ
754HCC
Hersteller Artikel Nr.:
3829410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.108 kg


